Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total2.5500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasBronce
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoBronce
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382100674
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100674
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles, broca, prensa de broca y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad