Motion
AWF-M12
Extremo derecho de la varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04391861
No. Fabricante AWF-M12
Precio270.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho de la varilla roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 12 mm, tamaño de la rosca del mango: M12x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04391861
No. Fabricante AWF-M12
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
Precio270.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro de la cabeza
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M12x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.25

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029047459

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO AWF-M12T CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle