Motion
PD1F1
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 6000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04395069
No. Fabricante PD1F1
Precio11.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 6000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04395069
No. Fabricante PD1F1
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
Precio11.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    17 mm
  • Longitud
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18700 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    6000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PD1F1 DIAGNÓSTICO RÁPIDO 1/8" MACHO X 1

También puede gustarle

Los clientes también compraron