Motion
DW8254

DEWALT
DW8254

Disco de láminas recubierto - 5/8 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 40, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04395870
No. Fabricante DW8254
Precio9.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8254

Disco de láminas recubierto - 5/8 in eje roscado, tipo 27, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 40, 13300 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04395870
No. Fabricante DW8254

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911036627

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO FLAP XP DW8254 4-1/2X5/8-11 40G
  • El diseño de solapa de rendimiento extendido dura 2.5x más que los discos de solapa estándar
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"