Motion
SM-6E
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #04395998
No. Fabricante SM-6E
Precio230.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #04395998
No. Fabricante SM-6E
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
Precio230.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4060 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 o
  • Altura total
    2.4380 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.112 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    7363 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029043697

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE SM-6E SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle