Motion
16LE0680
CIERRE DE SUELO - ERGONÓMICO
Artículo MI #04398640
No. Fabricante 16LE0680
Precio102.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIERRE DE SUELO - ERGONÓMICO
Artículo MI #04398640
No. Fabricante 16LE0680

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado
    3-3/4 lb
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Altura de la rueda
    7-1/4 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6"
  • Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno
    3-5/8" x 3"
  • Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno
    3" x 2-5/8"
  • Tamaño de la placa de montaje
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Holgura retraída
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie compatible
    16
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de cierre de suelo
    Acero
  • Tipo de cierre de piso
    Ergonómico
  • Acabado del bastidor
    AMARILLO
  • Número de catálogo del fabricante
    16LE0680
  • Tipo de producto
    Cerraduras de piso
  • Serie
    SERIE 16

Descripción general

Descripción del fabricante
CERRADURAS DE SUELO 16LE0680 - ERGONÓMICAS