Especificaciones
Dimensiones
- Jefe10 mm
- Diámetro nominal del tornillo40 mm
- Peso2.65 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica38.0 kN
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Material1.7131 (ESP 65)
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónEUS
- Capacidad de carga estática69.1 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido