Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Tamaño de la pierna3/8 x 4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/2 x 6 pulg.
- Altura de montaje10.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/4 x 7-5/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRonda
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga5000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaCono de precisión
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro