Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del pasador King3/4 pulg.
- Tamaño de la pierna1/4 x 2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3-5/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 5 pulg.
- Cable giratorio Longitud2-1/4 pulg.
- Peso14.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSin pasador King
- Serie de ruedasSerie 51
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1200 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Tipo de material de ruedaHierro fundido