Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Tamaño de la pierna3/8 x 3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 - 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSin pasador King
- Serie de ruedasSerie 71
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga2750 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaBola
- Dureza de la rueda85A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro