Motion
MDB-875
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema C-Faced, MDB
Artículo MI #04408199
No. Fabricante MDB-875
Precio2,650.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema C-Faced, MDB
Artículo MI #04408199
No. Fabricante MDB-875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,650.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Inercia del variador
    7.81 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    394 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    394 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.392 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.550 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    45000 pies-libras
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.835 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.245 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    45000 pies-lb
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.40 hp hp
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284251693
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    540 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    415 pulg-lb
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga suspendida
    281 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    BMD
  • Inercia del eje
    9.06 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284251693

Descripción general

Descripción del fabricante
928200 MDB875 FRENO DE EMBRAGUE
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron