Motion
NPS107RP2C

NTN
NPS107RP2C

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.5949 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04408745
No. Fabricante NPS107RP2C
Precio168.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NPS107RP2C

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.5949 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04408745
No. Fabricante NPS107RP2C
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
Precio168.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0595 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5949 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC
  • Peso
    0.992 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL207-107
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359492507
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2285 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359492507

Descripción general

Descripción del fabricante
NPS107RP2C