Motion
10221
Broca de longitud para trabajos - Material de acero de alta velocidad de 13/16 pulg. a 1-3/8 pulg.
Artículo MI #04408952
No. Fabricante 10221
Precio135.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Material de acero de alta velocidad de 13/16 pulg. a 1-3/8 pulg.
Artículo MI #04408952
No. Fabricante 10221

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 7/8 pulg.
  • Espesor máximo del material
    1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    13/16 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    10
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Se requiere orificio piloto
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
10221 UNIBIT UNIBIT-21 13/16"-1-3/8"STE