Motion
9130
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 120 V, 2.4 A, 4980 cfm, 6360 cfm, caudal de aire de 7400 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04414838
No. Fabricante 9130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 30 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/4 hp, 120 V, 2.4 A, 4980 cfm, 6360 cfm, caudal de aire de 7400 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04414838
No. Fabricante 9130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura ajustable
    De 64 a 90 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable
  • Profundidad general
    33-1/2 pulg.
  • Altura total
    90 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    2.4 A
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Flujo de aire máximo
    7400 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    67/75 dB(a)
  • Velocidad
    1040 rpm, 860 rpm, 902 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por ETL, OSHA
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PEDESTAL DE 3 3-SPEED DE 9130 30" Y 1/4 HP