Motion
X458 PASADORES

PEER CHAIN
X458 PINS

Pasador de chaveta - 458 / 4.000 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #04416856
No. Fabricante X458 PINS
Precio3.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
X458 PINS

Pasador de chaveta - 458 / 4.000 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #04416856
No. Fabricante X458 PINS
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
Su precio$3.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    458 / 4.000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.630 pulg.
  • Peso
    0.234 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    N/C
  • Número de cadena y paso
    X458 / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Tailandia
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    4468
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
X458 PIN
  • Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
  • La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.