Motion
FM-3238-32
Manguito liso y cojinete bridado - 32 mm D.I., 38 mm D.E., 32 mm Longitud, 44 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04420788
No. Fabricante FM-3238-32
Precio12.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 32 mm D.I., 38 mm D.E., 32 mm Longitud, 44 mm Diámetro disquete, Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04420788
No. Fabricante FM-3238-32
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
Precio12.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Brida Diámetro  
    44 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    44 mm
  • Grosor de la brida
    3 mm
  • Diámetro interior
    32 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Longitud  
    32 mm
  • Ancho general
    44 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-3238-32 32 X 38 X 32 X 44 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.25
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±.13 mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,009 a +0,04 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM323832
  • Número de Upc del fabricante
    00846802067052
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,04 a +0,07 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067052

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-3238-32 32 X 38 X 32 X 44 X 3MM P/M