Motion
FHBR204-12
Cartucho de cojinete de bolas - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 2.0620 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04422988
No. Fabricante FHBR204-12
Precio51.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 2.0620 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04422988
No. Fabricante FHBR204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    8865590331451
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FH204-12
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHBR
  • UPC_NO
    1200106799948

Descripción general

Descripción del fabricante
FHBR204-12 UNIDAD MONTADA
  • Revestimiento interno de goma conductora
  • Se utiliza para disipar la estática y reducir el ruido/vibración
  • FHSBR/ FHBR comúnmente montado en carcasas de acero prensado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"