Motion
29676
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.992 pulg. de diámetro del eje, 3.661 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA6 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #04428758
No. Fabricante 29676
Precio65.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 2.992 pulg. de diámetro del eje, 3.661 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, diseño HMSA6 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #04428758
No. Fabricante 29676
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
Precio65.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.661 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.992 pulg.
  • Peso
    0.213 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Goma con inserto metálico
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Mangas de desgaste compatibles
    99291;99298;99299
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA6
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Hélice-CCW desde el lado del aire
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311455015
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Motores

Descripción general

Descripción del fabricante
29676 SELLO DE ACEITE