Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.92 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión4880 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1587050-050
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647276400
Descripción general
- Precio por pie, carrete 50ft