Motion
10BSS ESLABÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
10BSS CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 pulg. de paso, recubierta, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04430974
No. Fabricante 10BSS CONN LINK EA PK
Precio18.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
10BSS CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 pulg. de paso, recubierta, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #04430974
No. Fabricante 10BSS CONN LINK EA PK
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
Precio18.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.580 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.067 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.580 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.067 pulg.
  • Peso
    0.032 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    837
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
10B CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE EN CADA PAQUETE
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.