Motion
C2040HP ESLABÓN CADA PAQ

PEER CHAIN
C2040HP CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 pulg., paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #04431181
No. Fabricante C2040HP CONN LINK EA PK
Precio6.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2040HP CONN LINK EA PK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 pulg., paso, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #04431181
No. Fabricante C2040HP CONN LINK EA PK
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
Precio6.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.034 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Pasador hueco
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    1420
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040 CONEXIONES DE PASADOR HUECO CADA PAQUETE
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.