Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción5203-2RS FILA DOBLE DE CONTACTO ANGULAR
- Número de catálogo del fabricante1339
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión