Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6201-ZZD8V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6201-ZZ-8 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 10 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6201-ZZ-8
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788270