Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6902-ZZU
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6902-ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm con un diámetro exterior de 28 mm y un ancho de 7 mm, doblemente blindado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante5990
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987475