Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 698-ZZU
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 698-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm de diámetro con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante31919
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987574