Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
- Diámetro de longitud total4.2813 pulg.
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590472406
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106966715