Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud total Diámetro4.5625 pulg.
- Ancho general1.4900 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590090365
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH206-19G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106781127