Motion
FHSPPZ207-20-IL

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ207-20-IL

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/4 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04431679
No. Fabricante FHSPPZ207-20-IL
Precio105.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSPPZ207-20-IL

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/4 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04431679
No. Fabricante FHSPPZ207-20-IL
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
Precio105.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590301744
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    FHS207-20
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSPPZ
  • UPC_NO
    1200106976684

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSPP207-20-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron