Motion
FHSR202-10-NR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8860 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431681
No. Fabricante FHSR202-10-NR
Precio45.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 40 mm OD, 0.8860 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04431681
No. Fabricante FHSR202-10-NR
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
Precio45.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8860 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    0.8860 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590048137
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    889 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSR
  • UPC_NO
    1200106799900

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSR202-10-A INSERTO MONTADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron