Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4960 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Ancho general1.4960 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590048571
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial3650 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHSR
- UPC_NO1200106965664