Motion
HC211-35-TRL
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.8100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431744
No. Fabricante HC211-35-TRL
Precio171.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.8100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04431744
No. Fabricante HC211-35-TRL
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
Su precio$171.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1810 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.8100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033843
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5850 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106798415

Descripción general

Descripción del fabricante
HC211-35T INSERTO MONTADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good