Motion
LF-207-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04431775
No. Fabricante LF-207-H
Precio29.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04431775
No. Fabricante LF-207-H
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
Su precio$29.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Profundidad general
    0.9375 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    8865590078721
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106772798

Descripción general

Descripción del fabricante
LF207-HA ALOJAMIENTO MONTADO