Motion
51212
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm de ancho, separable
Artículo MI #04432439
No. Fabricante 51212
Precio252.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 60 mm, 95 mm OD, 26 mm de ancho, separable
Artículo MI #04432439
No. Fabricante 51212
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
Su precio$252.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    51200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801197908

Descripción general

Descripción del fabricante
51212
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"