Motion
SBP16252
Filtro de panel plisado - 16 x 25 x 2 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04436012
No. Fabricante SBP16252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 16 x 25 x 2 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04436012
No. Fabricante SBP16252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    15-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del filtro
    16 x 25 x 2 pulg.
  • Área de medios
    6.62 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Cantidad del paquete
    12
  • Pliegues por pie
    8
  • Velocidad nominal del aire
    500 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.34 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SBP16252 MERV 8 16X25X2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"