Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real19-1/2 x 19-1/2 x 1-3/4 pulg.
- Tamaño del filtro20 x 20 x 2 pulg.
- Área de medios6.24 pies2
Detalles
- Material del filtroSintético
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie8
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.34 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso