Motion
M6K17FB18J

LEESON ELECTRIC
M6K17FB18J

Motor de uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56HZ , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04436072
No. Fabricante M6K17FB18J
Precio1,476.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M6K17FB18J

Motor de uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56HZ , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04436072
No. Fabricante M6K17FB18J
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
Precio1,476.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.3900 pulg., 314.69 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    12.39 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    38.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Tefc;servicio continuo;diseños de par alto;diseño vertical con eje hacia arriba y orificio de drenaje;7/8\U201D diám. Eje;Operativo a 115/208-230 V @60Hz
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de agitación de granos, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56HZ fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.20 / 8.80–8.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Par de carga completa
    4.48 pies-libras;6.07 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    111330.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720009925
  • Modelo
    M6K17FB18J
  • Categoría del motor
    Motor de agitación de granos
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720009925
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
111330.00,1 1/2HP,56HZ,1800RPM,1PH,TEFC
  • TEFC, servicio continuo
  • Diseños de par elevado
  • Diseño vertical del eje hacia arriba con orificio de drenaje
  • 7/8” Diám. Eje
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"