Motion
C6P34NK5F
Motor para uso en granja - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56CZ , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 3450 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #04436086
No. Fabricante C6P34NK5F
Precio1,428.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso en granja - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56CZ , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 3450 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #04436086
No. Fabricante C6P34NK5F
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
Precio1,428.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56CZ
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.4800 pulg., 342.38 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Reemplazos para bombas de leche contra sobretensiones; Características del motor Washguard para aplicaciones de lavado a alta presión; Clasificaciones de epoxi pintado e inoxidable disponibles para protección contra corrosión; Motores de arranque de condensador de encendido encapsulado de estado sólido; Motor de tres fases con clasificación de inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    4.5 A a 230 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de uso general para uso agrícola, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 56CZ , TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Tiempo corto (S2)
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.50 %
  • Par de carga completa
    1.02;0.75
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    113939.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720013038
  • Modelo
    C6P34NK5F
  • Categoría del motor
    Motor de transferencia de leche
  • Código de diseño del motor
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720013038
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
113939.00,1/2HP,56,3600RPM,1PH,TENV
  • Repuestos para bombas de leche SURGE®
  • Características del motor WASHGUARD® para aplicaciones de lavado a alta presión
  • Clasificaciones de acero inoxidable y con pintura epoxi disponibles para protección contra la corrosión
  • Interruptor de arranque encapsulado de estado sólido en motores de arranque de condensador
  • El motor trifásico tiene clasificación de inversor