Motion
P6K34DB22C

LEESON ELECTRIC
P6K34DB22C

Motor de compresor para servicio - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436225
No. Fabricante P6K34DB22C
Precio1,027.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
P6K34DB22C

Motor de compresor para servicio - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436225
No. Fabricante P6K34DB22C
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
Precio1,027.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    7.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total
    11.4400 pulg., 290.57 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje; alta eficiencia; como se indica; construcción de alta resistencia que garantiza la durabilidad del motor; operativo a 208-230 V a 60Hz
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de compresor de aire, 5 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 56 , DP
  • Descripción Palabra clave
    Motor del compresor de aire
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    15.00–15.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    C
  • kW
    3.70 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    116523.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720349847
  • Modelo
    P6K34DB22C
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del compresor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720349847
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116523.00,5SPLHP,56,3600RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
  • Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
  • La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Operativo a 208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron