Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.8100 pulg., 299.97 mm
- Longitud total de la dimensión C11.81 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26.00 lb
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento.;El sistema de aislamiento Maxguard patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.;Lubricado permanentemente;Los cojinetes sellados dos veces prolongan la vida útil del motor.;La temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.;Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.;Motores de reducción. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 277 V, 1800 RPM, bastidor S56H , DP
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.50 A
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Par de carga completa36.00 pies-libras;48.8093 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV;0.56 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricante102966.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720988961
- ModeloA4C17DJ73B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720988961
- Voltaje277 V
- Voltios a frecuencia277 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
102966.00,3/4HP,S56,1800RPM,1PH,DP
- El protector térmico de reinicio automático evita el sobrecalentamiento.
- El sistema de aislamiento MAXGuard® patentado ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- La temperatura ambiente de hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.
- Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad