Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.8700 pulg., 352.30 mm
- Longitud total de la dimensión C13.87 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesAgrícola
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1740 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50, F#145T, RPM:1800, 115/208-230 V, TEFC
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa15.2/8.2-7.6 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Par de carga completa4.51 pies-libras;6.11 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ118
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856027825
- Modelo145TBFR5328BH
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856027825
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Diseño de arranque/funcionamiento de condensador para mayor eficiencia Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para entornos sucios Drenajes de condensación Eslinga del eje