Motion
48A11T199M

LEESON ELECTRIC
48A11T199M

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436747
No. Fabricante 48A11T199M
Price$302.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11T199M

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436747
No. Fabricante 48A11T199M
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
Su precio$302.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    8.5000 pulg., 215.90 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    8.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Totalmente cerrado; Accionamiento directo; Aire sobre; Montaje horizontal o vertical; Enchufe inversor resistente al clima; Conector Bx montado en el marco; 1\U201D pernos pasantes extendidos; Marco 48Y tiene una dimensión Ba no estándar; Protección térmica de restablecimiento automático; Condensador incluido
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Ventilador del calentador de la unidad
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.17, F#48Z, RPM:1200, 115V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.17 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    55 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.17 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.13 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X302
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041814
  • Modelo
    48A11T199M
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041814
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1200RPM X302 TEO 115V 48Z 1PH
  • Accionamiento directo totalmente cerrado, aire sobre montaje horizontal o vertical Conector BX resistente al clima montado en el marco 1” Pernos pasantes extendidos 48Y El marco tiene una dimensión BA no estándar Protección térmica de restablecimiento automático Condensador incluido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron