Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total14.8100 pulg., 376.17 mm
- Longitud total de la dimensión C14.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso51 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. Especificaciones;para trabajos pesados;La construcción de acero laminado garantiza la durabilidad del motor.;Los rodamientos sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.;El diseño de arranque del condensador optimiza el rendimiento de la eficiencia y el par motor.;Motores de leon. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3450 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:3, F#56HC, RPM:3600, 208-230V, TEFC
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa13.1-11.8 A
- Corriente de carga completa13.10–11.80 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Par de carga completa4.46 pies-libras
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp3 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW2.20 kW
- Número de catálogo del fabricanteD316
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009449
- Modelo56B34F5328K
- Categoría del motorPropósito general
- Código de diseño del motorN
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009449
- VoltajeDe 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Base rígida extraíble con tornillos
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
- Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios
- Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje