Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total77 mm
- Longitud total1058 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular813 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
- Soporte de pivote en ángulo lisoMB-B05
- Montaje de horquilla desmontable Mp2MB-D05
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)MB-C05
- Montaje en brida - MF1/MF2MNB-F05
- Soportes de pie - MS1MB-L05
- Tipo de bloqueoBloqueo del resorte (bloqueo del escape)
- Posición de bloqueoAmbas direcciones
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento12 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento12 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-05M
- Argolla de varillaI-05M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasMB50-PS
- SerieMNB
Descripción general
- Cilindro con bloqueo, varilla única
- Alta eficiencia de bloqueo
- Alta fiabilidad y fuerza de retención estable
- 6 tamaños de orificio disponibles
- 3 estilos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático