Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesActuador resistente y versátil para trabajos pesados. Sistema de accionamiento de tornillo de bola altamente eficiente. Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de carrera. Motor con interruptor térmico. Sin mantenimiento.
- Ciclo de trabajo a carga completa25 %
- Capacidad de carga dinámica1500 lbf
- Clasificación Ip del entornoIP45
- Voltaje de entrada115 V CA
- Interruptores de límiteAjustable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeMuñón
- Tipo de destornilladorTornillo de bola
- Velocidad a plena carga0.17 pulg./s
- Velocidad sin carga0.17 pulg./s
- Capacidad de carga estática3000 lbf
- Especificaciones técnicas
Descripción general
- Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico
- Freno de sujeción integral