Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.34 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3828 lbf
- Capacidad de carga estática radial3398 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SeriePTR-SS
- UPC_NO841946105165
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación