Motion
TAFI122416
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483274
No. Fabricante TAFI122416
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483274
No. Fabricante TAFI122416
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
Precio41.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    12300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI122416 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    15100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI122416 AGUJA DE PRECISIÓN BRG.
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"