Motion
BHA1310ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04483305
No. Fabricante BHA1310ZOH
Precio14.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04483305
No. Fabricante BHA1310ZOH
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
Precio14.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    13800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA1310ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.8125 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 1.1250 pulgadas, ancho total de 0.6250 pulgadas y peso de 0.05 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA1310ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    18200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA1310ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"