Motion
BA4410ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.7500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04483308
No. Fabricante BA4410ZOH
Precio95.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.7500 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto
Artículo MI #04483308
No. Fabricante BA4410ZOH
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
Precio95.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    25000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA4410ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.7500 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho total de 0.6250 in y peso de 0.19 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA4410ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    50800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA4410ZOH RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"