Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general18 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica20300 N
- Descripción largaEl LRTZ253018 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.07 lb, ideal para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de servicio ligero a medio.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ253018
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática25100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación