Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.5625 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 30 mm
- Diámetro de longitud total4.5625 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Número de Upc del fabricante8865590078509
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106793779